BALDOR MOOTTORI ECP83582T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TEFC, 145T runko | AJ6RJG

BALDOR MOTOR ECP83582T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RJG Malli: ECP83582T-4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,906.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria1.7
pohjaRG
Vääntömomentti14.6 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys145T
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.53 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP1
Hz60
EristysF
KVAR.59
Johtaa3 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.16 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor66
TarkistusB
RPM1160
Lämpötila KoodiT3
Lämpötila Nouse41 ° C
Tyyppi0526M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 12 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2162E
    • Vetomomentti: 11.1 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 10.4 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-4 IEEE 841XL -moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€4,961.73
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-5 IEEE 841XL -moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€5,205.76
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T runko | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€6,334.07
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€6,334.07
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€4,682.13
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€4,682.13
BALDOR MOOTTORI ECP82334T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€5,062.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECP83582T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145T-kehys
€1,906.85 / yksikkö