BALDOR MOTOR EBM4103T Brake Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Phase TEFC, 284T Frame | AJ6QZB

BALDOR MOTOR EBM4103T jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen TEFC, 284T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QZB Malli: EBM4103T

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,350.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria60/30
pohjaRG
Vääntömomentti235 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys284T
Täyden kuormituksen vääntömomentti74.2 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP25
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 10
AsennusF1
Kuormitusvirta11.3 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo25
Vaihe3
Power Factor84
TarkistusQ
RPM1770
Lämpötila Nouse63 ° C
Tyyppi1046M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 232.2
Laivan korkeus (cm)54.93
Laivan pituus (cm)109.86
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - BM4103T
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 123 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 98.1 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 186 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiJänniteHinta
BALDOR MOTOR EBM2333T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen TEFC, 254T runko | AJ6QWV EBM2333T8336.2/18.1153 LB-FTA176567 ° C0944M230/460€10,586.01
BALDOR MOTOR EBM2334T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen TEFC, 256T runko | AJ6QWW EBM2334T8448/24213 LB-FTP176574 ° C0952M230/460€13,735.20
BALDOR MOTOR EBM3546 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 56 runko | AJ6QXK EBM3546713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 astetta C3519M208-230/460€2,448.74
BALDOR MOTOR EBM3546T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 143T runko | AJ6QXM EBM3546T713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 astetta C3519M208-230/460€2,497.83
BALDOR MOTOR EBM3554T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen TEFC, 145T runko | AJ6QXP EBM3554T734.5-4.4/2.219.2 LB-FTE176053 astetta C3526M208-230/460€2,812.17
BALDOR MOTOR EBM3558T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen TEFC, 145T runko | AJ6QXW EBM3558T736-5.8/2.923.9 LB-FTE175574 ° C3530M208-230/460€2,951.90
BALDOR MOTOR EBM3611T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen TEFC, 182T runko | AJ6QYE EBM3611T759-8.4/4.233.6 LB-FTC176048 astetta C3631M208-230/460€3,723.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EBM4103T jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, 3-vaiheinen TEFC, 284T-runko
€17,350.73 / yksikkö