BALDOR MOTOR CJL1301A suihkupumppumoottori, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, ODP, 56J runko | AJ6QDL

BALDOR MOTOR CJL1301A suihkupumppumoottori, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, ODP, 56J runko

Varastossa
Tuote: AJ6QDL Malli: CJL1301A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,440.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ampeeria6/3
pohjaRG
Vääntömomentti2.95 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys56J
Täyden kuormituksen vääntömomentti1 LB-FT
HP.33
Hz60
EristysB
Johtaa6 # 18 Y
AsennusF1
Kuormitusvirta2.6 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.33
Vaihe1
Power Factor60
TarkistusR
RPM1725
Lämpötila Nouse53 astetta C
Tyyppi3414L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 3.6 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 2.55 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 13 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiHPKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR CJL1303A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56J Runko | AJ6QDM CJL1303AV7.4/3.72.3 LB-FT345053 astetta C3420L.52.75 ampeeria€996.98
BALDOR MOTOR CJL1304A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56J Runko | AJ6QDN CJL1304AZ8.4/4.24.35 LB-FT172578 astetta C3418L.53.4 ampeeria€1,629.35
BALDOR MOTOR CJL1306A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1 vaihe, ODP, 56J Runko | AJ6QDP CJL1306AV11/5.53.98 LB-FT3450108 ° C3424L.753.7 ampeeria€1,273.54
BALDOR MOTOR CJL1307A suihkupumppumoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1 vaihe, ODP, 56J Runko | AJ6QDQ CJL1307AAA10.8/5.46.1 LB-FT172553 astetta C3520L.754.8 ampeeria€1,867.15
BALDOR MOTOR CJL1309A suihkupumppumoottori, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, ODP, 56J Runko | AJ6QDR CJL1309AQ14/75.3 LB-FT345047 ° C3428L15.6 ampeeria€1,305.25
BALDOR MOTOR CJL1313A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56J Runko | AJ6QDT CJL1313AP13/6.56.2 LB-FT345053 astetta C3432LC1.51.65 ampeeria€1,810.77
BALDOR MOTOR CJL1317A suihkupumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaihe, ODP, 56J Runko | AJ6QDU CJL1317AT26/1310.4 LB-FT345087 astetta C3528L29.3 ampeeria€1,381.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CJL1301A suihkupumppumoottori, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, ODP, 56J runko
€1,440.89 / yksikkö