BALDOR MOTOR CEWDM3559T Valkoinen pesumoottori, 3600 RPM, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143TC-runko | AJ6QAW

BALDOR MOTOR CEWDM3559T valkoinen pesumoottori, 3600 rpm, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 143TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QAW Malli: CEWDM3559T

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,208.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria7/3.5
pohjaRG
Vääntömomentti20.5 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.59 LB-FT
HP3
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.14 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo3
Vaihe3
Power Factor92
TarkistusC
RPM3450
Lämpötila Nouse71 astetta C
Tyyppi3540M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - CEWWDM3559T
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 18.2 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1669L
    • Vetomomentti: 9.62 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 39.19 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiHPIP-luokitusMoottorityyppiAsennustyyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR CEWDM22976T Valkoinen pesumoottori, 1200 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 ampeeria€11,199.34
BALDOR MOTOR CEWDM23932T Valkoinen pesumoottori, 1200 RPM, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-runko | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 ampeeria€12,730.03
BALDOR MOTOR CEWDM23933T Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 ampeeria€15,002.30
BALDOR MOTOR CEWDM23934T Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-runko | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FT20---8.5 ampeeria€17,397.87
BALDOR MOTOR CEWDM23994T Valkoinen pesumoottori, 3600 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 ampeeria€15,241.86
BALDOR MOTOR CEWDM3545 Valkoinen pesumoottori, 3600 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TEFC, 56C runko | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 ampeeria€3,013.84
BALDOR MOTOR CEWDM3546 Valkoinen pesumoottori, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 ampeeria€3,027.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3559T valkoinen pesumoottori, 3600 rpm, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 143TC-runko
€4,208.11 / yksikkö