BALDOR MOTOR CECP84110T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, 3 Phase, TEFC, 324TC Frame | AJ6PJW

BALDOR MOTOR CECP84110T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 324TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PJW Malli: CECP84110T-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21,144.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria46
pohjaRG
Vääntömomentti367 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys324TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti118 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP40
Hz60
EristysF
KVAR9.1
Johtaa3 # 8
AsennusF1
Kuormitusvirta16 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo40 HP
Vaihe3
Power Factor85
TarkistusB
RPM1770
Lämpötila KoodiT3
Lämpötila Nouse62 astetta C
Tyyppi1260M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 287.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 204 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2155
    • Vetomomentti: 139 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 306 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiHPIP-luokitusMax. NopeusMoottorityyppiAsennustyyppiHinta
BALDOR MOOTTORI CECP2276T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 hv---Jalkakiinnike / C-kasvot€8,469.09
BALDOR MOOTTORI CECP2332T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hv---Jalkakiinnike / C-kasvot€10,834.70
BALDOR MOOTTORI CECP2333T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----€9,258.21
BALDOR MOOTTORI CECP2333T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15----€4,410.00
BALDOR MOOTTORI CECP2334T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----€9,813.07
BALDOR MOOTTORI CECP2334T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----€9,813.07
BALDOR MOOTTORI CECP3581T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----€3,042.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CECP84110T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 324TC-kehys
€21,144.52 / yksikkö