BALDOR MOOTTORI CECP82334T-5 IEEE 841XL -moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-kehys | AJ6PHF

BALDOR MOTOR CECP82334T-5 IEEE 841XL -moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PHF Malli: CECP82334T-5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,692.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria19
pohjaRG
Vääntömomentti199 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys256TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti59.5 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP20
Hz60
EristysF
KVAR4.3
Johtaa3 # 14
AsennusF1
Kuormitusvirta5.73 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo20 HP
Vaihe3
Power Factor86
TarkistusG
RPM1765
Lämpötila KoodiT3
Lämpötila Nouse78 astetta C
Tyyppi0960M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 160.65
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 103 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2155
    • Vetomomentti: 69 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 115 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiHPIP-luokitusMax. NopeusMoottorityyppiAsennustyyppiHinta
BALDOR MOOTTORI CECP2276T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 hv---Jalkakiinnike / C-kasvot€4,750.31
BALDOR MOOTTORI CECP2332T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hv---Jalkakiinnike / C-kasvot€6,077.19
BALDOR MOOTTORI CECP2333T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----€5,192.93
BALDOR MOOTTORI CECP2333T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
Tarjouspyyntö
BALDOR MOOTTORI CECP2334T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----€5,504.15
BALDOR MOOTTORI CECP2334T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----€5,504.15
BALDOR MOOTTORI CECP3581T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----€1,706.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CECP82334T-5 IEEE 841XL -moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256TC-kehys
€5,692.86 / yksikkö