BALDOR MOTOR 110460-1 Moottori, 2 hv, 1 vaihe | CN9BGB 36F758

BALDOR MOTOR 110460-1 Moottori, 2 hv, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: CN9BGB Malli: 110460-1Ristiviite: 36F758

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,681.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDOR MOTOR 110463-9 Moottori, 1.5HP 3Ph Above Cooleriin | CN9BEN 36F759 110463-9€837.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR 110460-1 Moottori, 2 hv, 1 vaihe
€1,681.86 / yksikkö