BAILEIGH INDUSTRIAL R-M5 rengasrulla, manuaalinen, 360 astetta. Max. Taivutuskulma, 30 tuuman pituus | CN9AYX 36HZ47

BAILEIGH INDUSTRIAL R-M5 Ring Roller, Manual, 360 Deg. Max. Bending Angle, 30 Inch Length

Varastossa
Tuote: CN9AYX Malli: R-M5Ristiviite: 36HZ47

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,145.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL R-M55 Kulmarullataivutuskone | CN9AYV 18F311 R-M55rulla€15,361.40
BAILEIGH INDUSTRIAL R-H170 rullataivutuskone, 360 astetta. Max. Taivutuskulma | CN9AYW 36HZ45 R-H170rulla€289,405.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL R-M5 Ring Roller, Manual, 360 Deg. Max. Bending Angle, 30 Inch Length
€1,145.04 / yksikkö