BAILEIGH INDUSTRIAL LF-20 Lockformer, 230V AC /Single-Phase, 20 ga Sheet Metal Capacity | CT3MVP 31XV16

BAILEIGH INDUSTRIAL LF-20 Lockformer, 230V AC /Single-Phase, 20 ga Sheet Metal Capacity

Varastossa
Tuote: CT3MVP Malli: LF-20Ristiviite: 31XV16

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,623.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 158.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL LF-20 Lockformer, 230V AC /Single-Phase, 20 ga Sheet Metal Capacity
€7,623.72 / yksikkö