BAILEIGH INDUSTRIAL DP-15VSF Floor Drill Press, Belt, 110 VAC, Variable Speed, 400 RPM 5000 RPM, 1 hp | CN9AVL 36HZ85

BAILEIGH INDUSTRIAL DP-15VSF Floor Drill Press, Belt, 110 VAC, Variable Speed, 400 RPM 5000 RPM, 1 hp

Varastossa
Tuote: CN9AVL Model: DP-15VSFRistiviite: 36HZ85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,629.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 193.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL DP-15VSF Floor Drill Press, Belt, 110 VAC, Variable Speed, 400 RPM 5000 RPM, 1 hp
€3,629.30 / yksikkö