BAILEIGH INDUSTRIAL BA9-MPB275220 Tangon ja putken taivutuskone, johto, kiinteä sauva / kiinteä pyöreä / kiinteä neliö, 220 VAC | CN9BCH 45AW40

BAILEIGH INDUSTRIAL BA9-MPB275220 Tangon ja putken taivutuskone, johto, kiinteä sauva / kiinteä pyöreä / kiinteä neliö, 220 VAC

Varastossa
Tuote: CN9BCH Malli: BA9-MPB275220Ristiviite: 45AW40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27,858.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 337.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BAILEIGH INDUSTRIAL BA9-RDB325220 Putken taivutin, 3 tuumaa max. Putken halkaisija, maks. 360 astetta Taivutuskulma, 60 tuuman kokonaispituus | CN9BCJ 18F297 BA9-RDB325220€31,207.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL BA9-MPB275220 Tangon ja putken taivutuskone, johto, kiinteä sauva / kiinteä pyöreä / kiinteä neliö, 220 VAC
€27,858.90 / yksikkö