Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BADGER METER 2453020 Sammutin seinäteline 5 Lb. | AE7TZF 6AJW5

BADGER METER 2453020 Sammutin seinäteline 5 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7TZF Malli: 2453020Ristiviite: 6AJW5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutin seinä ripustin
Telineen tyyppiSeinä
Koko5 lb
VäriMusta
Sylinteri Dia.5"
Sammuttimen tyyppiKuiva kemikaali
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnan tyyppi (metallipidike)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BADGER METER 2453020 Sammutin seinäteline 5 Lb.
€15.05 / yksikkö