Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 24-1400 Irda -tulostin | AE4JFK 5KY67

BACHARACH 24-1400 Irda tulostin

Varastossa
Tuote: AE4JFK Malli: 24-1400Ristiviite: 5KY67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€764.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton infrapunatulostin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8443321090
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulosteet per latausjakso (enintään 700)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 24-1400 Irda tulostin
€764.10 / yksikkö