BACHARACH 2002-0001 -poistopumppu 2.0 CFM 1/4 Hv 21.5 Lb. | AD2BTF 3MMU9

BACHARACH 2002-0001 Evakuointipumppu 2.0 Cfm 1/4 Hp 21.5 Lb.

Varastossa
Tuote: AD2BTF Malli: 2002-0001Ristiviite: 3MMU9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€310.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspumppu
Rungon materiaaliAlumiini
Johto6 ft.
Siirtymä2.0 cfm
HP1/4
Hz60
Tuloaukon koko1/4 "ja 3/8" leimahtaa
Öljykapasiteetti11.8 oz.
Kokonaiskorkeus10 "
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys5.375 "
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.98
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyhjiö (15 mikronia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäHPÖljykapasiteettiKokonaiskorkeusHinta
BACHARACH 2002-0005 -poistopumppu 5.0 Cfm 1/2 Hv 26.3 Lb. | AD2BTG 3MMV2 2002-00055.0 cfm1/215.2 oz.10 3 / 64 "€408.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 2002-0001 Evakuointipumppu 2.0 Cfm 1/4 Hp 21.5 Lb.
€310.63 / yksikkö