Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 19-8038 Vuodonilmaisimen palautuspoltinsarja | AC3XQN 2XFE4

BACHARACH 19-8038 Vuodonilmaisimen viite: Polttourakoitsijasarja

Varastossa
Tuote: AC3XQN Malli: 19-8038Ristiviite: 2XFE4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,003.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalavan kaasun ilmaisin
AkkuAA
TunnistaaPalavat kaasut ja kylmäainekaasut
OsoitinKuuluva ja visuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.278
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 19-8038 Vuodonilmaisimen viite: Polttourakoitsijasarja
€1,003.76 / yksikkö