Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 0024-1616 Co-anturi käytettäväksi Insight Plus | AC6VXW 36M787

BACHARACH 0024-1616 Co-anturi käytettäväksi Insight Plusin kanssa

Varastossa
Tuote: AC6VXW Malli: 0024-1616Ristiviite: 36M787

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€618.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-anturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9027908950
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulosteet per latausjakso (NA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BACHARACH 0024-1467 Co-anturi käytettäväksi Intechin kanssa AC6VXQ 36M782 0024-1467€669.60
BACHARACH 0024-1593 Co-anturi käytettäväksi Insight Plus | AC6VXV 36M786 0024-1593€524.59
BACHARACH 0024-0997 Hiilimonoksidin korkea anturi, ei kalibroitu | CH9UNF 468G64 0024-0997€743.70
Tarjouspyyntö
BACHARACH 0024-1542 Hiilimonoksidin korkea anturi, esikalibroitu, kalibrointilausunnossa | CH9UNG 468G63 0024-1542€814.83
Tarjouspyyntö
BACHARACH 0024-1660 Hiilimonoksidin alhainen anturi | CH9UNH 468G62 0024-1660€704.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 0024-1616 Co-anturi käytettäväksi Insight Plusin kanssa
€618.69 / yksikkö