Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 0024-1611 verkkolaite käytettäväksi Insight Plusin kanssa | AC6VXT 36M784

BACHARACH 0024-1611 Verkkolaite käytettäväksi Insight Plusin kanssa

Varastossa
Tuote: AC6VXT Malli: 0024-1611Ristiviite: 36M784

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen verkkolaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9027908950
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulosteet per latausjakso (NA)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 0024-1611 Verkkolaite käytettäväksi Insight Plusin kanssa
€145.33 / yksikkö