Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 0024-1606 Pehmeä kantolaukku käytettäväksi Intechin kanssa AC6VXP 36M781

BACHARACH 0024-1606 Pehmeä kantolaukku käytettäväksi Intechin kanssa

Varastossa
Tuote: AC6VXP Malli: 0024-1606Ristiviite: 36M781

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kantolaukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4202110000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulosteet per latausjakso (NA)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 0024-1606 Pehmeä kantolaukku käytettäväksi Intechin kanssa
€78.44 / yksikkö