Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BACHARACH 0024-1591 happianturi käytettäväksi Insight Plus | AC6VXU 36M785

BACHARACH 0024-1591 Happianturi käytettäväksi Insight Plusin kanssa

Varastossa
Tuote: AC6VXU Malli: 0024-1591Ristiviite: 36M785

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€634.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHappianturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9027908950
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulosteet per latausjakso (NA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BACHARACH 0024-1652 happianturi | CJ2ZGE 468G60 0024-1652€646.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BACHARACH 0024-1591 Happianturi käytettäväksi Insight Plusin kanssa
€634.83 / yksikkö