B & P MANUFACTURING D2-pyörä, 10 x 2.5 tuuman koko, 1 kpl muovinen napa, puolipneumaattinen, kapasiteetti 500 lbs

Tuote: CE8TBH Malli: D2
€137.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikuorma-auton pyörät
Koko500 lbs.
NapamateriaaliMuovi
Koko10 "x 2.5"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriNapamateriaaliKokoHinta
B & P-VALMISTUS D1-pyörät, 8 x 2 tuuman kokoiset, korkean suorituskyvyn, tummanharmaat, jälkiä jättämättä, 600 paunan korkki. | CE8TAV D1600 lbs.Tumman harmaa-8 "x 2"€129.21
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING D12 -pyörät, 8 x 1-5/8 tuumaa, kumia alumiinilla, offset-napa, 600 lbs Cap. | CE8TAY D12600 lbs.--8 "x 1-5 / 8"€142.99
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS D15-pyörä, 10 x 2-1 / 8 tuuman ilmapallotyyny, suljetun kennon polyesterirengas, 600 paunan korkki. | CE8TBB D15600 lbs.--10 "x 2-1 / 8"€143.69
Tarjouspyyntö
B & P VALMISTUS D16-pyörät, 8 x 2-1 / 8 tuuman tyyny, iskunkestävä napa, suljettu kennorengas, 600 paunan korkki. | CE8TBE D16600 lbs.--8 "x 2-1 / 8"€138.44
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING D5 -pyörä, 10 x 3.5 tuuman koko, 4-kerroksinen pneumaattinen, 2 kpl teräsnapa, 600 paunaa. | CE8TBL D5--Teräs10 "x 3.5"€159.54
Tarjouspyyntö
B & P VALMISTUS D5F-pyörä, 10 x 3.5 tuuman kokoinen, vaahtotäytteinen, polyuretaanirengas, 3 kpl napa, 600 paunan korkki. | CE8TBQ D5F600 lbs.--10 "x 3.5"€255.17
Tarjouspyyntö
B & P VALMISTUS D5G-pyörä, 10 x 3.5 tuuman kokoinen, 4-kerroksinen pneumaattinen, harmaa, 2 kpl teräsnapa, 600 paunan korkki. | CE8TBV D5G600 lbs.Harmaa-10 "x 3.5"€175.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING D2-pyörä, 10 x 2.5 tuuman koko, 1 kpl muovinen napa, puolipneumaattinen, kapasiteetti 500 lbs
€137.37 / yksikkö