B & P VALMISTUS A1-B80-C6-D6SS Cabriolet käsiauton polyuretaanipyörä | AB7YEZ 24L330

B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS avoauton polyuretaanipyörä

Varastossa
Tuote: AB7YEZ Malli: A1-B80-C6-D6SSRistiviite: 24L330

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€485.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliTPR
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiiltävä alumiini
Taitettu syvyys28 "
Taitettu korkeus61-1 / 2 "
Taitettu leveys20 "
Kahvan tyyppiTavallinen silmukka
Vaakasuora kuorman korkki.1000 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys9"
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaissyvyys28 "
Kokonaiskorkeus61.5 "
Kokonaispituus51.5 "
kokonaisleveys20 "
Alustan koko51-1 / 2 "x 20"
Rengas laakeritTarkkuuskuulalaakeri
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppipolyuretaani
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.05
Laivan korkeus (cm)156.21
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysuora kuorman korkki. (500 paunaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS avoauton polyuretaanipyörä
€485.31 / yksikkö