B & P VALMISTUS 4YFP2 kävelyrampin koukun pää 1400 lb 38 tuumaa x 12 jalkaa | AE2MKX

B & P MANUFACTURING 4YFP2 kävelyrampin koukun pää 1400 Lb 38 tuumaa x 12 jalkaa

Tuote: AE2MKX Malli: 4YFP2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,895.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Laivan kansiLiukumaton
Lopeta tyyliKoukun pää
Kantavuus1400 lb
MateriaaliAlumiini
Nettopaino108 lb
Kokonaispituus12ft.
kokonaisleveys38 "
Huoltokorkeusalue6 - 48 "
Sivukiskon korkeus3-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusNettopainoKokonaispituusHuoltokorkeusalueHinta
B & P VALMISTUS 4YFN6 Kävelyrampin koukun pää 2000 Lb 38 tuumaa x 6 jalkaa | AE2MKW 4YFN62000 lb58 lb6ft.6 - 23 "€1,045.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING 4YFP2 kävelyrampin koukun pää 1400 Lb 38 tuumaa x 12 jalkaa
€1,895.80 / yksikkö