B & P-VALMISTUS 1VKD3 kävelyrampin esiliinan pää 1700 lb 38 tuumaa x 8 jalkaa | AB3VRX

B & P MANUFACTURING 1VKD3 kävelyrampin esiliinapää 1700 Lb 38 tuumaa x 8 jalkaa

Tuote: AB3VRX Malli: 1VKD3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,309.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Laivan kansiLiukumaton
Lopeta tyyliEsiliinan loppu
Kantavuus1700 lb
MateriaaliAlumiini
Nettopaino79 lb
Kokonaispituus8ft.
kokonaisleveys38 "
Huoltokorkeusalue6 - 29 "
Sivukiskon korkeus3-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusNettopainoKokonaispituuskokonaisleveysHuoltokorkeusalueHinta
B & P-VALMISTUS 1VKC9-kävelyrampin esiliinan pää 2000 Lb 28 tuumaa x 6 jalkaa | AB3VRU 1VKC92000 lb48 lb6ft.28 "6 - 21 "€846.58
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS 1VKD1-kävelyrampin esiliinan pää 2000 Lb 38 tuumaa x 6 jalkaa | AB3VRV 1VKD12000 lb61 lb6ft.38 "6 - 21 "€944.78
Tarjouspyyntö
B & P VALMISTUS 1VKD2 kävelyrampin esiliinan pää 1700 lb 28 tuumaa x 8 jalkaa | AB3VRW 1VKD21700 lb63 lb8ft.28 "6 - 29 "€1,097.18
Tarjouspyyntö
B & P VALMISTUS 1VKD4 kävelyrampin esiliinan pää 1500 lb 38 tuumaa x 10 jalkaa | AB3VRY 1VKD41500 lb97 lb10ft.38 "6 - 38 "€1,546.65
Tarjouspyyntö
B & P -VALMISTUS 1VKD5 Kävelyramppi Esiliina Pää 1400lb 28 Inch x 12 Feet | AB3VRZ 1VKD51400 lb92 lb12ft.28 "6 - 46 "€1,455.69
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING 1VKD6 kävelyrampin esiliinan pää 1200 lb 38 tuumaa x 14 jalkaa | AB3VTA 1VKD61200 lbs.133 lb14ft.38 "6 - 54 "€1,944.67
Tarjouspyyntö
B & P VALMISTUS 1VKD7 kävelyrampin esiliinan pää 1400 lb 40 tuumaa x 12 jalkaa | AB3VTB 1VKD71400 lb152 lb12ft.40 "6 - 46 "€1,811.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING 1VKD3 kävelyrampin esiliinapää 1700 Lb 38 tuumaa x 8 jalkaa
€1,309.93 / yksikkö