B&K PRECISION XLN60026-GL Yhden lähdön DC-virtalähde Digitaalinen | AF7DAQ 20VD82

B&K PRECISION XLN60026-GL yksilähtöinen tasavirtalähde, digitaalinen

Varastossa
Tuote: AF7DAQ Malli: XLN60026-GLRistiviite: 20VD82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,760.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden lähdön tasavirtalähde
KalibrointitodistusNIST jäljitettävissä
YhteysParallel
Nykyiset rajat0%: sta 100%
näyttö(5) Numero VFD
Input Frequency47 - 63 Hz
Tulojännite100 - 240 VAC
Linja-asetusAlle tai yhtä suuri 62 mV
LinjajänniteasetusAlle tai yhtä suuri 62 mV
KuormitussääntöAlle tai yhtä suuri 62 mV
MittarityyppiDigitaalinen
Lähtövirta0.01 - 2.6 ampeeria
Lähtöjännite (DC)5 ja 600
suojausOVP, OCP, OPP, OTP, taittosuojaustila ja näppäinlukitustoiminto
Ripple volttiasetusAlle tai yhtä suuri 50 mVrms

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8504409540

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöLähtövirtaHinta
B&K PRECISION XLN15010 Yhden lähdön DC-virtalähde Digitaalinen | AF7DAK 20VD77 XLN15010(4) Numero VFD0.04 - 10.4 ampeeria€4,209.82
B&K PRECISION XLN15010-GL Yhden lähdön DC-virtalähde Digitaalinen | AF7DAL 20VD78 XLN15010-GL(4) Numero VFD0.04 - 10.4 ampeeria€4,764.36
B&K PRECISION XLN30052 Yhden lähdön DC-virtalähde Digitaalinen | AF7DAM 20VD79 XLN30052(4) Numero VFD0.02 - 5.2 ampeeria€4,206.12
B&K PRECISION XLN30052-GL Yksilähtöinen tasavirtalähde Digitaalinen | AF7DAN 20VD80 XLN30052-GL(4) Numero VFD0.02 - 5.2 ampeeria€4,760.66
B&K PRECISION XLN60026 Yhden lähdön tasavirtalähde Digitaalinen | AF7DAP 20VD81 XLN60026(4) Numero VFD0.01 - 2.6 ampeeria€4,206.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION XLN60026-GL yksilähtöinen tasavirtalähde, digitaalinen
€4,760.66 / yksikkö