Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION M403 Dipoliantenni 1.7 Ghz - 2.2 G Hz | AD9AYK 4NZA9

B&K PRECISION M403-dipoliantenni 1.7 GHz - 2.2 G Hz

Varastossa
Tuote: AD9AYK Malli: M403Ristiviite: 4NZA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€526.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädipoli Antenni
Taajuusalue1.7 GHz - 2.2 G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8529109000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
B&K PRECISION M401 Dipoliantenni 0.8 - 1 G Hz | AD9AYH 4NZA7 M401€537.80
B&K PRECISION M402 Dipoliantenni 1.25 GHz - 1.65 G Hz | AD9AYJ 4NZA8 M402€534.88
B&K PRECISION M404 Dipoliantenni 2.25 GHz - 2.65 G Hz | AD9AYL 4NZC1 M404€526.14
B&K PRECISION M405 dipoliantenni 300 Mhz - 500 M Hz | AD9AYM 4NZC2 M405€665.50
B&K PRECISION M406 dipoliantenni 4.7 GHz - 6.2 G Hz | AD9AYN 4NZC3 M406€781.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION M403-dipoliantenni 1.7 GHz - 2.2 G Hz
€526.14 / yksikkö