Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION DRRM3U1 Rack Mount Kit 3u -laite | AD6MZR 46F059

B&K PRECISION DRRM3U1 telineasennussarja 3u instrumentti

Varastossa
Tuote: AD6MZR Malli: DRRM3U1Ristiviite: 46F059

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRack Mount Kit
ToimintoMount 3U -laite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9030908060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
B&K PRECISION DRRM2U1 Rack Mount Kit 2u -laite | AD6MZQ 46F058 DRRM2U1Mount 2U -laite€133.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION DRRM3U1 telineasennussarja 3u instrumentti
€164.10 / yksikkö