B&K PRECISION 8600B Dc elektroninen kuorma, 0-500 VDC, 0 - 240 A, 150 W teho | CN9NEK 803ED6

B&K PRECISION 8600B Dc elektroninen kuorma, 0-500 VDC, 0 - 240 A, 150 W teho

Varastossa
Tuote: CN9NEK Malli: 8600BRistiviite: 803ED6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,881.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-elektroninen kuorma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
B&K PRECISION 8602B Dc Elektroninen kuorma, 0-500 VDC, 0 - 240 A, 200 W Teho | CN9NEL 803ED8 8602B€3,709.86
B&K PRECISION 8601B Dc elektroninen kuorma, 0-500 VDC, 0 - 240 A, 250 W teho | CN9NEM 803ED7 8601B€3,562.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 8600B Dc elektroninen kuorma, 0-500 VDC, 0 - 240 A, 150 W teho
€2,881.73 / yksikkö