Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION 830C -kannettava kapasitanssimittari | AA6MJJ 14H638

B&K PRECISION Kädessä pidettävä 830C kapasitanssimittari

Varastossa
Tuote: AA6MJJ Malli: 830CRistiviite: 14H638

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€586.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kapasitanssimittari
tarkkuus0.5% perus
Akun tyyppi9V
kapasitanssi Range0 - 200 mF
näyttöTaustavalaistu LCD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9030890100
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION Kädessä pidettävä 830C kapasitanssimittari
€586.88 / yksikkö