Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION 2652A Spec. Analysaattori seurannalla Gen AD9AXJ 4NYZ8

B&K PRECISION 2652A Spec. Analyzer with Tracking Gen.

Varastossa
Tuote: AD9AXJ Malli: 2652ARistiviite: 4NYZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16,718.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpektrianalysaattori seurantageneraattorilla
näyttö5.7 tuuman värillinen LCD-näyttö
Taajuusalue50 kHz - 3.3 GHz
liitäntäUSB
VirtalähdeLitiumioniakku tai verkkolaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9027504060
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Amplitudin asetusalue (+10 - -60 dBm (1 dB askel))
    • Taajuustarkkuus (+/- (30 + 20T) kHz +/- 1Dot, (200 kHz - 10 MHz, RBW on yhtä suuri kuin 3 kHz), +/- (60 + 300T) kHz +/- 1Dot, (20 MHz - 3.3 GHz), RBW on 100 kHz) (T on yhtä suuri pyyhkäisyaika (sekuntia)))
    • Taajuuden tarkkuus (20 kHz)
    • Taajuusalue (0 Hz (nolla-alue), 200 kHz - 2 GHz (vaihe) ja 3.3 GHz (täysi alue))
    • Tulon vaimennimen alue (0-25 dB (1 dB askel))
    • Tuloliitin (tyyppi N)
    • Lakaistarkkuus (+/- 0.1% +/- 1 piste 0-2 GHz, +/- 1.5% +/- 1 piste täysi alue)
    • Lakaista alue (30 mSec - 30 Sec)
    • Videon kaistanleveys (100 Hz - 1 MHz (vaihe) ja AUTO)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
B&K PRECISION 2650A -spektrianalysaattori 50 Khz - 3.3 Ghz | AD9AXH 4NYZ7 2650ASpectrum Analyzer€12,068.63
B&K PRECISION 2658A Spektrianalysaattori 50 Khz - 8.5 Ghz | AD9AXK 4NYZ9 2658ASpectrum Analyzer€20,346.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 2652A Spec. Analyzer with Tracking Gen.
€16,718.97 / yksikkö