Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B & A MANUFACTURING CO. SP-12 kovateräsporanterä Oikea 3/8 tuumaa 6 tuumaa pituus | AD9ZFT 4VYX5

B & A MANUFACTURING CO. SP-12 kovateräsporanterä Oikea 3/8 tuumaa 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9ZFT Malli: SP-12Ristiviite: 4VYX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova teräsporanterä
Desimaaliekvivalentti0.375
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Murtoluku3 / 8 "
LuokkaErittäin kova teräs
Luettelonumero1844
MateriaaliKovametallia on kulunut
Kokonaispituus6"
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyppiOikea käsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & A MANUFACTURING CO. SP-12 kovateräsporanterä Oikea 3/8 tuumaa 6 tuumaa
€10.53 / yksikkö