Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B & A MANUFACTURING CO. SM-414 Carbide Tip Masonry Bit 1 1/4 Inch 24 Inch Length | AD6YCB 4CJG4

B & A MANUFACTURING CO. SM-414 kovametallikärjen muurausterä 1 1/4 tuumaa 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YCB Malli: SM-414Ristiviite: 4CJG4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallikärkinen muurauskärki
Kärki Dia.1-1 / 4 "
LeikkuripäätKovametalli 140
Poraus pituus4.5 "
Kokonaispituus24 "
Varren koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusKokonaispituusHinta
B & A MANUFACTURING CO. SM-407 kovametallikärki 5/8 tuumaa 24 tuumaa pituus | AD6YBN 4CJF1 SM-4075 / 8 "16 "24 "€8.03
B & A MANUFACTURING CO. SM-507 kovametallikärki 5/8 tuumaa 36 tuumaa pituus | AD6YBP 4CJF2 SM-5075 / 8 "16 "36 "€10.12
B & A MANUFACTURING CO. SMS-29 kovametallikärki 5/8 tuumaa 48 tuumaa pituus | AD6YBQ 4CJF3 SMS 295 / 8 "16 "48 "€11.66
B & A MANUFACTURING CO. SM-409 kovametallikärki 3/4 tuumaa 24 tuumaa pituus | AD6YBR 4CJF4 SM-4093 / 4 "16 "24 "€9.10
B & A MANUFACTURING CO. SM-509 kovametallikärki 3/4 tuumaa 36 tuumaa pituus | AD6YBT 4CJF5 SM-5093 / 4 "16 "36 "€10.92
B & A MANUFACTURING CO. SM-411 kovametallikärki 7/8 tuumaa 24 tuumaa pituus | AD6YBV 4CJF7 SM-4117 / 8 "4"24 "€10.49
B & A MANUFACTURING CO. SM-511 kovametallikärki 7/8 tuumaa 36 tuumaa pituus | AD6YBW 4CJF8 SM-5117 / 8 "4"36 "€11.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & A MANUFACTURING CO. SM-414 kovametallikärjen muurausterä 1 1/4 tuumaa 24 tuumaa
€13.68 / yksikkö