Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B & A MANUFACTURING CO. SM-409 kovametallikärki 3/4 tuumaa 24 tuumaa pituus | AD6YBR 4CJF4

B & A MANUFACTURING CO. SM-409 kovametallikärjen muurausterä 3/4 tuumaa 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YBR Malli: SM-409Ristiviite: 4CJF4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallikärkinen muurauskärki
Kärki Dia.3 / 4 "
LeikkuripäätKovametalli 140
Poraus pituus16 "
Kokonaispituus24 "
Varren koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusKokonaispituusHinta
B & A MANUFACTURING CO. SM-407 kovametallikärki 5/8 tuumaa 24 tuumaa pituus | AD6YBN 4CJF1 SM-4075 / 8 "16 "24 "€8.03
B & A MANUFACTURING CO. SM-507 kovametallikärki 5/8 tuumaa 36 tuumaa pituus | AD6YBP 4CJF2 SM-5075 / 8 "16 "36 "€10.12
B & A MANUFACTURING CO. SMS-29 kovametallikärki 5/8 tuumaa 48 tuumaa pituus | AD6YBQ 4CJF3 SMS 295 / 8 "16 "48 "€11.66
B & A MANUFACTURING CO. SM-509 kovametallikärki 3/4 tuumaa 36 tuumaa pituus | AD6YBT 4CJF5 SM-5093 / 4 "16 "36 "€10.92
B & A MANUFACTURING CO. SM-411 kovametallikärki 7/8 tuumaa 24 tuumaa pituus | AD6YBV 4CJF7 SM-4117 / 8 "4"24 "€10.49
B & A MANUFACTURING CO. SM-511 kovametallikärki 7/8 tuumaa 36 tuumaa pituus | AD6YBW 4CJF8 SM-5117 / 8 "4"36 "€11.75
B & A MANUFACTURING CO. SM-512 kovametallikärki 1 tuuman 36 tuuman pituus | AD6YBZ 4CJG2 SM-5121"4.5 "36 "€12.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & A MANUFACTURING CO. SM-409 kovametallikärjen muurausterä 3/4 tuumaa 24 tuumaa
€9.10 / yksikkö