Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B & A MANUFACTURING CO. FSD107 Masonry Drill Bit 6In Round 1pc | AH8CWC 38GT78

B & A MANUFACTURING CO. FSD107 muurausporanterä 6 in round 1 kpl

Varastossa
Tuote: AH8CWC Malli: FSD107Ristiviite: 38GT78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Poranterän koko3 / 8 "
Poraus pituus4"
Leikkureiden lukumäärä2
Kokonaispituus6"
Varren muotoPyöreä
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & A MANUFACTURING CO. FSD107 muurausporanterä 6 in round 1 kpl
€8.70 / yksikkö