B / A-TUOTTEET N711-8E Päärynälinkki 9/16 tuumaa 5400 Lb luokka 70 | AD3CYU 3YCH2

B / A-TUOTTEET N711-8E Päärynälinkki 9/16 tuumaa 5400 Lb luokka 70

Tuote: AD3CYU Malli: N711-8ERistiviite: 3YCH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäärynä linkki
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Luokka70
MateriaaliTeräs
Kaupan koko9 / 16 "
Työkuorman raja5400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET N711-8E Päärynälinkki 9/16 tuumaa 5400 Lb luokka 70