Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B / A TUOTTEET CO. G711-10CL Koukku Clevis J 4700lb | AD3DKU 3YFY2

B / A TUOTTEET CO. G711-10CL Koukku Clevis J 4700lb

Varastossa
Tuote: AD3DKU Malli: G711-10CLRistiviite: 3YFY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-tyylinen koukku
Luokka70

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
B / A TUOTTEET CO. G711-2CL Koukku Clevis J 4700lb | AD3DKT 3YFX9 G711-2CL€66.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A TUOTTEET CO. G711-10CL Koukku Clevis J 4700lb
€59.25 / yksikkö