Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 125352 Polttoainesäiliön korkki, jonka mittari on 2 tuumaa | AA4MUE 12U863

STENS 125352 Polttoainekorkki, mittarin tunnus 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MUE Malli: 125352Ristiviite: 12U863

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineen korkki mittarilla
HalkaisijaID 2 "
Koko6-1 / 2 "säiliön syvyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8708406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
STENS 125112 Polttoainesäiliön mittari Id 2 tuumaa | AA4MTV 12U853 125112-€39.48
STENS 125120 Polttoainesäiliön korkki, jonka mittari on 2 tuumaa | AA4MTW 12U854 125120-€31.37
STENS 125260 Polttoainesäiliön korkki, jonka mittari on 2 tuumaa | AA4MUD 12U861 1252605 "säiliön syvyys€39.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 125352 Polttoainekorkki, mittarin tunnus 2 tuumaa
€40.69 / yksikkö