B/A PRODUCTS CO. G10-5810SGG 5/8 Grade 100 Tagged Recovery Chain 10 Feet | AE8PAR 6EPR9

B / A TUOTTEET CO. G10-5810SGG 5/8 luokan 100 merkitty palautusketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8PAR Malli: G10-5810SGGRistiviite: 6EPR9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€688.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalautusketju
Murtolujuus90,400 lb
Luokka100
Hook TypeKehto tarttuu
Pituus10ft.
Nimellisteho22,600 lb
Koko5 / 8 "
Työkuorman raja22,600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.8
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi7315120080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A TUOTTEET CO. G10-5810SGG 5/8 luokan 100 merkitty palautusketju 10 jalkaa
€688.49 / yksikkö