Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B/A PRODUCTS CO. 9-12-PAD Wear Pad Keltainen Sling W 12 In | AA4GKA 12M171

B / A-TUOTTEET CO. 9-12-PAD Wear Pad Yellow Sling W 12 In

Varastossa
Tuote: AA4GKA Malli: 9-12-PADRistiviite: 12M171

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäytä tyynyä
VäriKeltainen
Pituus24 "
MateriaaliPolyesteri
Hihnan leveys12 "
Paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET CO. 9-12-PAD Wear Pad Yellow Sling W 12 In
€156.07 / yksikkö