Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B / A-TUOTTEET 12-W5 Ikkunakiila-muovi 5 1 / 2x2 1 / 2in | AC9UWM 3KGD5

B / A-TUOTTEET 12-W5 Ikkunakiila-muovi 5 1 / 2x2 1 / 2in

Varastossa
Tuote: AC9UWM Malli: 12-W5Ristiviite: 3KGD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunakiila
Pituus5 1/2 X 2 1/2 "
Materiaali5.5, 5/8 aukon aukon koko
Palojen lukumäärä1
Koko5 1/2 X 2 1/2 "
TyyppiMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET 12-W5 Ikkunakiila-muovi 5 1 / 2x2 1 / 2in
€19.41 / yksikkö