Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ATC9T-8125 niittimutteri, M8 x 1.25 kierrekoko, 15.62 mm pituus, 12.7/13.09 mm porakoko, 304Ss | CG6MAZ 444P55

AVK ATC9T-8125 niittimutteri, kierrekoko M8 x 1.25, pituus 15.62 mm, porakoko 12.7/13.09 mm, 304Ss

Varastossa
Tuote: CG6MAZ Malli: ATC9T-8125Ristiviite: 444P55

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€18.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon halkaisija12.69 mm
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Poran koko12.7 mm, 13.09 mm
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.415 "
Luokka304
Pää Dia.13.41 mm
Reiän koko12.7 mm, 13.09 mm
Pituus15.62 "
Niitin tyyppiMurtunut
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ATC9T-8125 niittimutteri, kierrekoko M8 x 1.25, pituus 15.62 mm, porakoko 12.7/13.09 mm, 304Ss
€18.65 / yksikkö