Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALS4T-813-500 niittimutteri, 0.865 tuuman laipan halkaisija, 1/2-13 kierrekoko, 1.45 tuuman pituus, 1008Ss, 10PK | CG6MAR 444P47

AVK ALS4T-813-500 niittimutteri, 0.865 tuuman laipan halkaisija, 1/2-13 kierrekoko, 1.45 tuuman pituus, 1008Ss, 10PK

Varastossa
Tuote: CG6MAR Malli: ALS4T-813-500Ristiviite: 444P47

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija0.685 "
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Poran koko11 / 16 "
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.865 "
Luokka1008
Grip-alue0.350 "- 0.500"
Pää Dia.0.865 "
Pään korkeus0.047 "
Reiän koko0.688 "
Pituus1.45
Niitin tyyppiuritettu
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALS4T-813-500 niittimutteri, 0.865 tuuman laipan halkaisija, 1/2-13 kierrekoko, 1.45 tuuman pituus, 1008Ss, 10PK
€30.16 /pakkaus