Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALS4T-420-260 niittimutteri, pyälletty, 1/4-20 kierrekoko, 0.680 tuuman pituus, 25 pk | AG3FMB 33JF14

AVK ALS4T-420-260 niittimutteri, pyälletty, 1/4-20 kierrekoko, 0.680 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AG3FMB Malli: ALS4T-420-260Ristiviite: 33JF14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija0.390 "
Dia / kierteen koko1 / 4-20
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.500 "
Grip-alue0.165 - 0.260 "
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.03 "
Reiän koko0.390 "
Pituus0.68 "
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon halkaisijaDia / kierteen kokoSuorittaa loppuunLaippa Dia.Grip-aluePää Dia.Pään korkeusHinta
AVK ATA2-832 niittimutteri, pyälletty, 8-32 kierrekoko, 0.370 tuumaa, 10 pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alumiini0.249 "8-32Kadmiumpinnoitus0.269 "0.030 - 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALS4T-420-260 niittimutteri, pyälletty, 1/4-20 kierrekoko, 0.680 tuuman pituus, 25 pk
€26.32 /pakkaus