Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALS4T-12175-5.1 niittimutteri, M12 X 1.75 kierrekoko, 29.210 tuuman pituus, 10 pk | AG3FMQ 33JF27

AVK ALS4T-12175-5.1 niittimutteri, M12 X 1.75 kierrekoko, 29.210 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AG3FMQ Malli: ALS4T-12175-5.1Ristiviite: 33JF27
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
€32.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija17.400mm
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Poran kokoM12 x 1.75
pääavoin
Kiinnittimen viimeistelySinkkikeltainen kolmiarvoinen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.21.970mm
Grip-alue1.60 - 5.10mm
Pää Dia.21.970mm
Pään korkeus1.19mm
Reiän koko17.40mm
Pituus29.21mm
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen kokoM12 x 1.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALS4T-12175-5.1 niittimutteri, M12 X 1.75 kierrekoko, 29.210 tuuman pituus, 10 pk
€32.38 /pakkaus