Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALA1-1032-130 niittimutteri, 0.415 tuuman laipan halkaisija, #10-32 kierrekoko, 0.475 tuuman pituus, 25 PK | CG6LZT 444P27

AVK ALA1-1032-130 niittimutteri, 0.415 tuuman laipan halkaisija, #10-32 kierrekoko, 0.475 tuuman pituus, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG6LZT Malli: ALA1-1032-130Ristiviite: 444P27

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliAlumiini
Rungon halkaisija0.296 "
Dia / kierteen koko# 10-32
Poran koko19 / 64 "
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.415 "
LuokkaEi arvosteltu
Grip-alue0.020 "- 0.130"
Pää Dia.0.415 "
Pään korkeus0.03 "
Reiän koko0.296 "
Pituus0.475 "
Niitin tyyppiuritettu
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALA1-1032-130 niittimutteri, 0.415 tuuman laipan halkaisija, #10-32 kierrekoko, 0.475 tuuman pituus, 25 PK
€17.80 /pakkaus