Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AKS4T-580-5.7 niittimutteri, M5 X 0.8 kierrekoko, pituus 14.860 tuumaa, teräs, 25 pk | AG3FNM 33JF47

AVK AKS4T-580-5.7 niittimutteri, M5 X 0.8 kierrekoko, pituus 14.860 tuumaa, teräs, 25 pk

Varastossa
Tuote: AG3FNM Malli: AKS4T-580-5.7Ristiviite: 33JF47

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija7.520 "
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Poran kokoM5 x 0.8
pääavoin
Kiinnittimen viimeistelySinkkikeltainen kolmiarvoinen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.8.640 "
Grip-alue3.30 - 5.70 "
Pää Dia.8.640 "
Pään korkeus0.48 "
Reiän koko7.600 "
Pituus14.86 "
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AKS4T-580-5.7 niittimutteri, M5 X 0.8 kierrekoko, pituus 14.860 tuumaa, teräs, 25 pk
€17.68 /pakkaus