Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AKS4T-420-260 niittimutteri, 1/4-20 kierrekoko, pituus 0.680 tuumaa, teräs, 25 pk | AG3FND 33JF39

AVK AKS4T-420-260 niittimutteri, kierrekoko 1/4-20, pituus 0.680 tuumaa, teräs, 25 pk

Varastossa
Tuote: AG3FND Malli: AKS4T-420-260Ristiviite: 33JF39

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija0.390 "
Dia / kierteen koko1 / 4-20
Poran koko1 / 4-20
pääavoin
Kiinnittimen viimeistelySinkkikeltainen kolmiarvoinen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.455 "
Grip-alue0.165 - 0.260 "
Pää Dia.0.455 "
Pään korkeus0.023 "
Reiän koko0.390 "
Pituus0.68 "
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AKS4T-420-260 niittimutteri, kierrekoko 1/4-20, pituus 0.680 tuumaa, teräs, 25 pk
€27.59 /pakkaus