Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AKPT12175CTA Thread Adaption Assembly, M12 X 1.75 Size | AH3RBV 33JE67

AVK AKPT12175CTA kierteen sovituskokoonpano, M12 X 1.75 koko

Varastossa
Tuote: AH3RBV Malli: AKPT12175CTARistiviite: 33JE67

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,793.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen sovituskokoonpano
MateriaaliTeräs
Kiertyyppimetrinen
TyyppiPneumaattinen
Käytä sisäisen langan koon kanssaM12 x 1.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AKPT12175CTA kierteen sovituskokoonpano, M12 X 1.75 koko
€1,793.44 / yksikkö