AVERY 60513 GHS: n kemiallinen etiketti Inkjet PK1000 | AH8TBW 38YV54

AVERY 60513 GHS Chemical Label Inkjet PK1000

Varastossa
Tuote: AH8TBW Malli: 60513Ristiviite: 38YV54

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€749.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS Chemical Inkjet -tarratarra
tarttuvaKyllä
Korkeus5.5 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriValkoinen
MateriaaliPaperi
Etikettien määrä1000
ShapeSuorakulmio
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)13.65
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)31.12

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
AVERY 60511 GHS kemiallinen etiketti Mustesuihku PK500 | AH8TBN 38YV46 605118.5 "11 "€810.21
AVERY 60512 GHS kemiallinen etiketti Mustesuihku PK500 | AH8TBX 38YV55 605128.5 "14 "€1,080.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVERY 60513 GHS Chemical Label Inkjet PK1000
€749.63 / yksikkö