AVERY 60512 GHS kemiallinen etiketti Mustesuihku PK500 | AH8TBX 38YV55

AVERY 60512 GHS Chemical Label Inkjet PK500

Varastossa
Tuote: AH8TBX Malli: 60512Ristiviite: 38YV55

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,080.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS Chemical Inkjet -tarratarra
tarttuvaKyllä
Korkeus8.5 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriValkoinen
MateriaaliPaperi
Etikettien määrä500
ShapeSuorakulmio
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.571
Laivan korkeus (cm)14.13
Laivan pituus (cm)39.85
Laivan leveys (cm)31.12

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
AVERY 60511 GHS kemiallinen etiketti Mustesuihku PK500 | AH8TBN 38YV46 605118.5 "11 "€810.21
AVERY 60513 GHS: n kemiallinen etiketti Inkjet PK1000 | AH8TBW 38YV54 605135.5 "8.5 "€749.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVERY 60512 GHS Chemical Label Inkjet PK500
€1,080.32 / yksikkö