Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 26600-505G Koneen työvalo, lineaarinen, LED, maksimikirkkaus 530 lm, kannatin, 14 W, 100–260 V AC | CN8ZRZ 785RP8

AVEN 26600-505G Machine Task Light, Linear, LED, 530 lm Max Brightness, Bracket, 14 W Watt, 100 to 260V AC

Varastossa
Tuote: CN8ZRZ Malli: 26600-505GRistiviite: 785RP8
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
€475.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AVEN 26600-503G Koneen työvalo, lineaarinen, LED, maksimikirkkaus 520 lm, kannatin, 20 W, 100–260 V AC | CN8ZRX 785RP5 26600-503G€440.53
AVEN 26600-503 Koneen työvalo, lineaarinen, LED, maksimikirkkaus 520 lm, kannatin, 20 W, 100–260 V AC | CN8ZRY 785RP4 26600-503€440.53
AVEN 26600-501 Koneen työvalo, lineaarinen, LED, maks. kirkkaus 530 lm, kannatin, 14 W, 100–260 V AC | CN8ZTA 785RP3 26600-501€357.42
AVEN 26600-505 Koneen työvalo, lineaarinen, LED, maks. kirkkaus 530 lm, kannatin, 14 W, 100–260 V AC | CN8ZTB 785RP7 26600-505€475.09
AVEN 26600-510 Koneen työvalo, lineaarinen, LED, maksimikirkkaus 578 lm, kannatin, 28 W, 100–260 V AC | CN8ZTC 785RP6 26600-510€503.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 26600-505G Machine Task Light, Linear, LED, 530 lm Max Brightness, Bracket, 14 W Watt, 100 to 260V AC
€475.09 / yksikkö